Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage 750mW 25MOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383963
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     USF371-25.0M-0.1%-5PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstand für Durchsteckmontage, Typ=USF371-25.0M-0.1%-5PPM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=1.9 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=13.2 mm, Länge der Einheit=38.1 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung=2.5 kV, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=25 MΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±5 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstand für Durchsteckmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.