Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1 Wechsler, Rastend, Rot, 19mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384046
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-5751.2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher eao
Druckschalter, Typ=82-5751.2000, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Bündig, Farbe des Schalters=Rot, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Aluminium, Schaltfunktion=Rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=CB CCC UL Listed, Serien=82
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
39 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 17,03*
€ 26,61*
€ 6,90*
ab € 23,29*
€ 33,66*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 34,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.