Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Grenzschalter, R1" 45V PNP 200mA 140mm Aluminium IP66 Kabelverschraubung, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384091
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTC260-BA2J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Kapazitiver Grenzschalter, R1", Typ=FTC260-BA2J1, Betriebsspannung, max.=45 V, Betriebsspannung, min.=10.8 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=90 mm, Genauigkeit=7 mm, Länge=140 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP66, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
1305 g
Tiefe:
375 mm
Bruttogewicht:
1305 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 312,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 312,87*
Frei Haus
ab € 273,67*
€ 321,71*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 303,62*
€ 344,21*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,60*
€ 414,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.