Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C 253V 250mA 191mm Edelstahl IP65 Ventilsteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384107
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL31-AA1U3BAWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, Typ=FTL31-AA1U3BAWSJ, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=191 mm, Schaltstrom max. – AC=250 mA, Schaltstrom max. – DC=250 mA, Anschlussart=Ventilsteckverbinder, Art der Ausgabe Füllstandssensor=-999, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
535 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
535 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,17*
€ 235,07*
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 235,08*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 251,03*
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 251,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 269,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,07*
€ 308,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,54*
Zubehör
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,59*
Zubehör
Vega
DE52141481
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.