Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 760 nm 30V PNP 200mA 151mm Edelstahl IP66 / IP68 / IP69 M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384126
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTL33-AA4N3ACWSJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 760 nm, Typ=FTL33-AA4N3ACWSJ, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=32 mm, Genauigkeit=3 mm, Länge=151 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=200 mA, Anschlussart=M12, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP66 IP68 IP69, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
360 g
Tiefe:
303 mm
Bruttogewicht:
360 g
Breite:
117 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, e+h füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, Einbau, G1", 150 °C, 760 nm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,38*
€ 310,17*
Lager 115
Frei Haus
ab € 249,62*
€ 310,18*
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 318,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,06*
€ 328,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.