Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, R1" 253V Wechsler (CO) 500mm Polyester IP66 / IP67 / NEMA 4X Kabelverschraubung, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384144
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTM21-AA242A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, R1", Typ=FTM21-AA242A, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Länge=500 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Polyester, Schutzart=IP66 IP67 NEMA 4X, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
140 mm
Nettogewicht:
1526 g
Tiefe:
670 mm
Bruttogewicht:
1526 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Kabelverschraubung, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, R1"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 411,67*
€ 496,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 408,35*
€ 499,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,92*
€ 594,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,08*
€ 564,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,89*
€ 541,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,27*
€ 532,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,35*
€ 485,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.