Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 3mm SMD 855nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384203
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX4330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke, Typ=EE-SX4330, Abfallzeit max.=37 µs, Anstiegszeit max.=2 µs, Durchlassspannung (UD) max.=1.4 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=-999, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=-999, Leistungsverteilung (PV) max.=80 mW, Spaltbreite max.=3 mm, Spitzenwellenlänge=855 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=SMD, Sensor-Ausgang=Foto-IC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541490000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,42*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,04*
1000
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,33*
1 Tag
164
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 4,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.