Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Geeignet für P82/Q82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384298
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     LIM-C-CLIP-4,3-3,5 (506 003)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle, Typ=LIM-C-CLIP-4,3-3,5 (506 003), Breite=3.5 mm, Höhe=10 mm, Länge=20 mm, Länge der Röhre=-999, Art des Sensorzubehörs=-999, Geeignet für=P82/Q82, Material Zubehör=-999, Gewindegrösse=4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,700 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5545*
€ 0,65986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.