Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussschalter 30mm Flüssigkeit 100bar 30V PNP G1/2" 42mm Stecker M12 IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384360
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DTT31-A1A111AE2AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Durchflussschalter, Typ=DTT31-A1A111AE2AAB, Betriebsdruck max.=100 bar, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=18 V, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=63 mm, Durchmesser=42 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=42 mm, Länge=97 mm, Länge Fühler=30 mm, Anschluss=G1/2", Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Durchflusssensor=PNP, Gerätetyp=Durchflussschalter, Medium=Flüssigkeit, Schutzart=IP66
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 289,30*
Frei Haus
ab € 244,94*
€ 289,31*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 268,09*
€ 318,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,56*
€ 379,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.