Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, analoger Transmitter Class A 100Ohm 100mm 200°C 4 bis 20 mA IP66 TM121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384433
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM121-URCCB1A4GC2H1A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandsthermometer
endress+hauser widerstandsthermomet...
widerstandsthermometer
Widerstandsthermometer, analoger Transmitter, Typ=TM121-URCCB1A4GC2H1A1, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=100 mm, Reaktionszeit (Luft)=90 s, Reaktionszeit (Wasser)=90 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=100 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=4 bis 20 mA, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP66, Typ=RTD-Temperatursensor, Genauigkeit=Class A, Serien=TM121
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
589 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
589 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, analoger Transmitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,61*
€ 190,32*
Lager 115
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 190,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.