Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter, Type T, Pt100, 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384442
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMT128-ATAKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturtransmitter, Type T, Typ=TMT128-ATAKA, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Genauigkeit=0.08 %, Kanäle=-999, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Eingangstyp Thermoelement=T, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=TMT128
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
167 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
167 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler e+h, temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Type T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 131,03*
Frei Haus
ab € 101,60*
€ 131,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 150,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.