Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Seil und Ring, Nickel, 13 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384679
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33F13N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe mit Seil und Ring, Nickel, Typ=D38999/33F13N, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=MIL-DTL-38999 III, Material Zubehör=Aluminiumlegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe mit Seil und Ring, Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.