Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Seil, Nickel, 13 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384680
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33F13R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe mit Seil, Nickel, Typ=D38999/33F13R, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=MIL-DTL-38999 III, Material Zubehör=Aluminiumlegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
15,300 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
15,3 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe mit Seil, Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.