Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Seil, Cadmium, olivgrün, 11 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384685
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33W11R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe mit Seil, Cadmium, olivgrün, Typ=D38999/33W11R, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=MIL-DTL-38999 III, Material Zubehör=Aluminiumlegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=11
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe mit Seil, Cadmium, olivgrün
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,06*
€ 19,17*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 20,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 139,72*
€ 183,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.