Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe mit Seil und Ring, 9 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384688
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/33Z09N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Schutzkappe mit Seil und Ring, Typ=D38999/33Z09N, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=MIL-DTL-38999 III, Material Zubehör=Aluminiumlegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe mit Seil und Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.