Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endgehäuse, Nickel, 15 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384702
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     M85049/88-15N03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Endgehäuse, Nickel, Typ=M85049/88-15N03, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=MIL-DTL-38999 III MIL-DTL-38999 IV, Material Zubehör=Aluminiumlegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Endgehäuse, Steckverbinder-Schalengrösse=15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Nickel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,62*
€ 60,96*
€ 8,95*
ab € 52,40*
€ 73,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.