Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30386010 Herst.-Nr.: IRM-45-5 EAN/GTIN: 4711287423999 |
| | |
|
| | |
| Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=IRM-45-5, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=52 mm, Effizienz=83.5 %, Eingangsspannung, max.=305 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=29.5 mm, Länge=87 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=6451100 h, Nennleistung=40 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=CB CE cRUus UKCA, Serien=IRM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 30 mm | Nettogewicht: | 183 g | Tiefe: | 87 mm | Bruttogewicht: | 183 g | Breite: | 52 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,89* | € 16,03* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,53* | € 16,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,45* | € 17,55* | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,58* | € 24,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,09* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|