Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule mit Summer Grün / Rot 340mA 24V LR6 Pfostenmontage IP67 / IP69K Stecker M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386180
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-202WCBW-RG+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Signalsäule mit Summer, Typ=LR6-202WCBW-RG+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=241 mm, Schallpegel max.=88 dB, Signalelemente=2, Stromverbrauch=340 mA, Tones=4, Anschlussart=Stecker M12, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Grün Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Pfostenmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend Intermittierend Alternierend, Serien=LR6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
571 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
571 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: alarm summer 24v, alarm summer, Signalsäule mit Summer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 257,38*
Frei Haus
ab € 216,03*
€ 273,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.