Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmodul Rot 45mA 24V LR6 Sockelmontage IP67 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386201
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-R+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmodul
Lichtmodul, Typ=LR6-E-R+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=50 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=45 mA, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Serien=LR6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 33,79*
€ 8,95*
ab € 24,60*
€ 35,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.