Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386237
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Buchse, Typ=M130, Breite=54 mm, Gewicht=28 g, Höhe=13.2 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=24 V, Inhalt=RS232F Module 13.2, Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.