Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386238
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Stecker, Typ=M131, Breite=54 mm, Gewicht=28 g, Höhe=13.2 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=24 V, Inhalt=RS232M Module 13.2, Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
54 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
54 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: Serielles Kommunikationsmodul RS232 mit DB9-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.