Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 9.6VDC 167Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386283
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00002
EAN/GTIN:
     653415301745
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Schrittmotor
USB Anschlusskabel
Schrittmotor, Typ=RND 420-00002, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=9.6 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=167 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=30 mH, Länge=26 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=400 mA, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=24 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=20 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
150 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.