Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 4VDC 255Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386286
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00005
EAN/GTIN:
     653415301776
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00005, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=4 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=255 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=3.2 mH, Länge=39.5 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.2 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=3.3 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=54 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
287 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.