Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.2VDC 311Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386288
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00007
EAN/GTIN:
     653415301790
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00007, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=1.2 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=311 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=2.8 mH, Länge=39.5 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.2 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=3.3 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=68 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.