Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 7.2VDC 549Nmm 1.8° NEMA 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386290
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00009
EAN/GTIN:
     653415301813
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00009, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=7.2 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42 mm, Haltemoment=549 Nmm, Höhe=42 mm, Induktivität=7 mH, Länge=60 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=1.2 A, Schaftdurchmesser=5 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=6 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 17, Rotor-Trägheit=102 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
492 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
492 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.