Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 2VDC 550Nmm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386296
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00015
EAN/GTIN:
     653415301875
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00015, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=550 Nmm, Höhe=56 mm, Induktivität=1.4 mH, Länge=41 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=6.3 mm, Schaftlänge=20.6 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.4 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=120 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
441 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
441 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.