Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 4.5VDC 1.35Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386301
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00020
EAN/GTIN:
     653415301929
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00020, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=4.5 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1.35 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=3.6 mH, Länge=76 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2 A, Schaftdurchmesser=6.3 mm, Schaftlänge=20.6 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=2.25 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=480 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
1000 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
1000 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.