Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 3VDC 780Nmm 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386304
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00023
EAN/GTIN:
     653415301950
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00023, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=3 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=780 Nmm, Höhe=60 mm, Induktivität=2 mH, Länge=47 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.5 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=275 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
655 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
655 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.