Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 3.6VDC 1.17Nm 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386305
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00024
EAN/GTIN:
     653415301967
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00024, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=3.6 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=1.17 Nm, Höhe=60 mm, Induktivität=3.6 mH, Länge=56 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.8 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=400 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
834 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
834 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.