Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 4.2VDC 3Nm 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386308
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00027
EAN/GTIN:
     653415301998
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00027, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.2 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=3 Nm, Höhe=60 mm, Induktivität=6.8 mH, Länge=88 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.5 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=840 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1425 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1425 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.