Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 4.17VDC 3.6Nm 1.8° NEMA 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386309
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 420-00028
EAN/GTIN:
     653415302001
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=RND 420-00028, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.17 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=3.6 Nm, Höhe=60 mm, Induktivität=4.5 mH, Länge=88 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2.8 A, Schaftdurchmesser=8 mm, Schaftlänge=24 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.5 Ω, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP30, NEMA-Grösse=NEMA 24, Rotor-Trägheit=840 gcm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
1475 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1475 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.