Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIP-Drehschalter Nut in Pfeilform 10-Pos Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386313
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     429427320910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Drehschalter
drehschalter 10 stellungen
dip drehschalter
DIP-Drehschalter, Typ=429427320910, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=10 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=-999, Pins=6, Positionen=10, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Nut in Pfeilform, Art des Schalters=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=150 mA, Serien=WS-ROTU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: DIP-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,45*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,58*
2 Tage
55
1
€ 14,99*
ab € 3,13*
€ 6,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.