Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Aluminium natur 0.07W/°C 200x101.6x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386350
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00179
EAN/GTIN:
     653415302179
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=RND 460-00179, Breite=101.6 mm, Höhe=32 mm, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=0.07 W/°C, Art der Oberfläche=Aluminium natur, Gehäusetyp=-888, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
1067 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1067 g
Breite:
101 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.