Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Aluminium natur 0.105W/°C 125x125x42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386494
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00183
EAN/GTIN:
     653415302216
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Typ=RND 460-00183, Breite=125 mm, Höhe=42 mm, Länge=125 mm, Thermischer Widerstand=0.105 W/°C, Art der Oberfläche=Aluminium natur, Gehäusetyp=-888, Material Kühlkörper=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
42 mm
Nettogewicht:
975 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
975 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.