Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementstecker, Schnellanschluss Geeignet für Typ J-Thermoelemente 30x13x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386793
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00214
EAN/GTIN:
     653415302711
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ j
thermoelement
Thermoelementstecker, Schnellanschluss, Typ=RND 410-00214, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=13 mm, Höhe=30 mm, Länge=25 mm, Geeignet für=Typ J-Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementstecker, Schnellanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.