Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementstecker Geeignet für Typ T-Thermoelemente 30x13x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386797
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00218
EAN/GTIN:
     653415302759
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Thermoelementstecker, Typ=RND 410-00218, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=13 mm, Höhe=30 mm, Länge=25 mm, Geeignet für=Typ T-Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.