Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelementbuchse, Schnellanschluss Geeignet für Typ T-Thermoelemente 35x13x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386803
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00224
EAN/GTIN:
     653415302810
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Thermoelementbuchse, Schnellanschluss, Typ=RND 410-00224, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=13 mm, Höhe=35 mm, Länge=25 mm, Geeignet für=Typ T-Thermoelemente
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementbuchse, Schnellanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.