Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement,1,5 m, offenes Ende 1100°C Typ K 3mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386820
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00241
EAN/GTIN:
     653415302988
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Thermoelement,1,5 m, offenes Ende, Typ=RND 410-00241, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Leitungslänge=1.5 m, Manteldurchmesser=3 mm, Reaktionszeit (Luft)=-888, Reaktionszeit (Wasser)=-888, Temperaturmessbereich max.=1100 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Art des Thermoelements=Typ K, Material Sensorgehäuse=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
77 g
Tiefe:
305 mm
Bruttogewicht:
77 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement,1,5 m, offenes Ende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.