Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement, 500 mm, offenes Ende 1100°C Typ K 4.5mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386823
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00244
EAN/GTIN:
     653415303015
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Thermoelement, 500 mm, offenes Ende, Typ=RND 410-00244, Drahtdurchmesser=0.5 mm, Leitungslänge=500 mm, Manteldurchmesser=4.5 mm, Reaktionszeit (Luft)=-888, Reaktionszeit (Wasser)=-888, Temperaturmessbereich max.=1100 °C, Temperaturmessbereich min.=-40 °C, Art des Thermoelements=Typ K, Material Sensorgehäuse=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
635 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
156 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, 500 mm, offenes Ende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.