Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer mit Klebepad, 1 m Class B 1000Ohm 150°C 1x Pt1000, 2-Leiter-Schaltung PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386864
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00285
EAN/GTIN:
     653415303428
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestreifen
Widerstandsthermometer mit Klebepad, 1 m, Typ=RND 410-00285, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=1 m, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=150 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Widerstand=1000 Ω, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt1000, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=PTFE, Typ=Widerstandsthermometer, Genauigkeit=Class B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
17,500 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
17,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, PT1000, Widerstandsthermometer, klebepads, Widerstandsthermometer mit Klebepad, 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.