Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichs-DC-Stromversorgung Programmierbar 30V 72A 720W USB / Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387396
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     T3PS30721P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Mehrbereichs-DC-Stromversorgung, Typ=T3PS30721P, Ausgangsleistung=720 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=72 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=-888, Eingangsspannung, min.=-888, Reaktionszeit=50 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse RJ45-Buchse, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet, Konformität mit Normen=-999, Serien=T3PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
4082 g
Tiefe:
490 mm
Bruttogewicht:
4082 g
Breite:
267 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät, Mehrbereichs-DC-Stromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.339,14*
€ 2.556,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.428,02*
€ 2.556,31*
Frei Haus
ab € 2.531,10*
€ 2.761,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.805,93*
€ 2.940,87*
€ 6,90*
ab € 2.855,12*
€ 2.997,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,87*
€ 3.499,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,15*
€ 3.478,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.845,50*
€ 3.386,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.805,93*
€ 3.339,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.