Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, 600kOhm, 10kHz, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387728
Hersteller:
     KPS
Herst.-Nr.:
     KPSDCM8500PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Stromzange, Typ=KPSDCM8500PV, Frequenz-Messbereich max.=10 kHz, Frequenzmessbereich min.=0 Hz, Grösse der Zangenöffnung=37 mm, Kapazität max.=1000 µF, Kapazität min.=0 nF, Strommessbereich max. – AC=600 A, Strommessbereich max. – DC=600 A, Strommessbereich min. – AC=10 mA, Strommessbereich min. – DC=10 mA, Widerstandsmessbereich max.=600 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Anzahl der Ziffern=3-5/6 Stellen, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AA, Bereichsauswahl=Auto, Inhalt=Standard test leads PV test leads Thermocouple Pouch, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage AC Current DC Current Resistance Capacitance Frequency Temperature, Weitere Messbereiche=Diodentest: 1.5 V Temperatur: -40 bis 400 °C, Messbereich Spannung=AC: 0 ... 1.5 kV DC: 0 ... 2 kV, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
977 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
977 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030320000
Weitere Suchbegriffe: Stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,03*
€ 371,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.