Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB-Leistungsrelais, Spezialklemme G7EB 1 Öffner 100A DC 24V 206Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387757
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7EB-1AP1-E-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
PCB-Leistungsrelais, Spezialklemme, Typ=G7EB-1AP1-E-DC24, Breite=37 mm, Höhe=40.5 mm, Länge=50.5 mm, Schaltspannung – AC=480 V, Schaltspannung – DC=60 V, Schaltstrom=100 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=206 Ω, Anschlussart=Lötösen, Art der Spule=DC, Art des Relais=Hohe Kapazität, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed TUV CQC, Serie=G7EB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
97 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
97 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 24v, kartenrelais, PCB-Leistungsrelais, Spezialklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,99*
€ 26,88*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,36*
€ 28,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.