Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 60V 2.5mm² Kupfer Rot RKUB 7m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387791
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050707-7
EAN/GTIN:
     7331176365406
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg14 rot
litze
Litze, Typ=050707-7, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=7 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=RKUB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 0,96858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,13*
€ 14,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.