Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 60V 10mm² Verzinntes Kupfer Rot RKUB 7m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387804
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050767-7 FT
EAN/GTIN:
     7331176404549
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
Litze, Typ=050767-7 FT, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=7 m, Querschnitt=10 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=RKUB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
831 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
831 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze awg 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 3,34858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,48*
€ 48,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,13*
€ 46,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.