Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible gesinterte Ferritfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388083
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3641014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritfolie
ferritfolie
Flexible gesinterte Ferritfolie, Typ=3641014, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=60 mm, Länge=60 mm, Materialdicke=0.3 mm, Relative magnetische Permeabilität=150, Material der Ferritfolie=Sinterferrit, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
6815110000
Weitere Suchbegriffe: Flexible gesinterte Ferritfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,93*
2 Tage
89
€ 14,99*
ab € 2,90*
€ 5,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.