Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmgehäuse 1.28 x 0.8 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388084
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36900000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmgehäuse
Abschirmgehäuse, Typ=36900000, Breite=0.8 mm, Dämpfung=-888, Höhe=1.28 mm, Länge=6.5 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Anschlussart=Klemme, Produktart=Zubehör, Produktmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8548009099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2069
10
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 0,697*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,3952*
€ 0,736*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5152*
€ 0,61309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4952*
€ 0,58929
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.