Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Transformator, 1:1.1, 5kV, 5 VDC, 440uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388110
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750315240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Transformator, Typ=750315240, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.4 mm, Frequenz, max.=150 kHz, Frequenz, min.=150 kHz, Höhe=11.9 mm, Induktivität=440 µH, Isolationsspannung=5 kV, Länge=12.3 mm, Nennstrom=1 A, Primary DC Resistance=150 mΩ, Secondary DC Resistance=150 mΩ, Betriebsspannung=5 VDC, Verhältnis=1:1.1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
2,700 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, SMD-Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.