Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Transformator, 1.2:2:1, 4kV, 7 ... 31 VDC, 10uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     750318616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
SMD-Transformator, Typ=750318616, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.9 mm, Frequenz, max.=400 kHz, Frequenz, min.=400 kHz, Höhe=11.9 mm, Induktivität=10 µH, Isolationsspannung=4 kV, Länge=11.3 mm, Nennstrom=100 mA, Primary DC Resistance=50 mΩ, Secondary DC Resistance=260 mΩ, Betriebsspannung=7 ... 31 VDC, Verhältnis=1.2:2:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 10,99*
1 Tag
238
€ 14,99*
ab € 4,91*
€ 11,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.