Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, WCAP-AS5H, 22uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388134
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865230443003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=865230443003, Basislänge=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=5.5 µA, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=40 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WCAP-AS5H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3406*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4306*
€ 0,51241
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.